| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-671142 Herst.-Nr.: GJL1311003R0101 EAN/GTIN: 4013614157417 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Kleinschütz B7-30-10-F-01 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 20A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Flachsteckanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 20 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5.5 kW | Geeignet für Reiheneinbau: | Nein | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Flachsteckanschluss | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 0 | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,29* | € 32,48* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,46* | € 32,50* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,79* | € 34,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 27,25* | € 35,25* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 28,90* | € 36,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|