| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-670645 Herst.-Nr.: 4267002 EAN/GTIN: 4002780958355 |
| |
|
| | |
| Fakir Hausgeräte NIL Scheuer-Saug-Maschine RS 600 komplett Behältervolumen 70l, Grundfarbe sonstige, Aufsitz-Scheuersaugmaschine, automatische Geschwindigkeitsanpassung bei Kurvenfahrten, Sicherheitsbremse (Maschine stoppt selbsttätig beim Loslassen des Pedals), automatische(r) Bürstenaufnahme / Bürstenabwurf, Einfüllöffnung mit integriertem Befüllschlauch und Dosierhilfe, 24 v, Leistungsaufnahme ¿ Bürstmotor: 450 W, Leistungsaufnahme ¿ Saugmotor: 310 W, Arbeitsbreite ¿ Schrubben: 56 cm, Ansaugbreite ¿ Saugen 71 cm Weitere Informationen: | | Behältervolumen: | 70 l | Grundfarbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |