Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Zugentlastungsschelle 24x15 18 4852


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-669752
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184852
EAN/GTIN:
     4021103848524
Suchbegriffe:
Zugentlastschellen
Cimco Zugentlastungsschelle 24x15 18 4852 Nenndurchmesser 12mm, Durchmesser 8 ...

12mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Ausführung zweilappig, Befestigungsart Gewindeanschluss, Werkstoff Stahl, Oberfläche feuerverzinkt, Halogenfrei, UV-beständig, Geeignet im Brandschutzbereich, Zugentlastungsschelle 24 x15

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
8 mm | 12 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
Nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Kabelschelle, Schelle, Zugentlastungsschelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,162*
€ 52,342*
€ 5,46*
ab € 41,29*
€ 53,36*
Frei Haus
ab € 41,79*
€ 54,46*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,83*
€ 55,32*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,32*
€ 65,8308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,94*
€ 61,8086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.