Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex-Werk Kraft-Seitenschneider isoliert, 200mm 74 06 200 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-667307
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 06 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773014379
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Knipex-Werk Kraft-Seitenschneider isoliert, 200mm 74 06 200 SB Form Kraftseitenschneider, Länge 200mm, Isoliert, Schutzisoliert 1000 V,
Weitere Informationen:
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
200 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
VDE geprüft:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraftseitenschneider vde 200 mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Kabelschneider, Schneidwerkzeug, Standardseitenschneider
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 27,84*
€ 34,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,85*
€ 36,88*
1
€ 5,46*
ab € 30,20*
€ 39,95*
1
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 40,75*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 39,43*
€ 51,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.