Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Gelenkstück-Pack 1/4 Zoll System 4122060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-666154
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27086
EAN/GTIN:
     4010995270865
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch
Kühlmittelschlauch
Segmentschlauch
Gelenkschlauch-Set
Wiha Gelenkstück-Pack 1/4 Zoll System 4122060 Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ 0, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher 0, Anzahl der Torx-Schraubendreher 0, Anzahl der Ringschlüssel 0, Anzahl der Steckschlüssel 0, Anzahl der Stecknüsse 0, Anzahl der Gabelschlüssel 0, Anzahl der Steckeinsätze 0, Anzahl der Feilen 0, Anzahl der Holzbohrer 0, Anzahl der Steinbohrer 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer 0, Anzahl der Führungsbohrer 0, Anzahl der Stufenbohrer 0, Anzahl der Randversenker 0, Anzahl der Lochsägen 0, Anzahl der Kabelschneider 0, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge 0, Anzahl der Messgeräte 0, Gesamtzahl der Werkzeuge 0, Verpackung sonstige, Wiha maxiflex® ist ein universelles Gelenkschlauchsystem mit größter Flexibilität.

Das breite Sortiment an Gelenkstücken, Düsen, Anschlüssen, Verzweigungen und Absperrventilen mit Durchlassquerschnitten von 1/4 Zoll 1/2 Zoll und erlaubt es, jede Kühl- und Schmieraufgabe perfekt zu lösen.

Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
0
Elektromonteur-Set:
Nein
Heizung-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlauch-Sortiment, Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment, gelenkschlauch 1/4", gelenkschlauch, gelenkschlauch-set maxiflex, -, 412 2060, Set, Werkzeug, Werkzeugsatz, Werkzeugset, Werkzeugsortiment
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,86*
€ 44,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,39*
€ 46,09*
€ 5,46*
ab € 38,10*
€ 49,65*
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 50,67*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 41,79*
€ 54,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.