Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex-Werk Kunststoff-Pinzette 130mm 92 69 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-665605
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 69 84
EAN/GTIN:
     4003773054948
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Gewebepinzette
ISO-Pinzette
Knipex-Werk Kunststoff-Pinzette 130mm 92 69 84 Länge 130mm, Form gerade,
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
VDE geprüft:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
20
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,32*
2 Tage
60
30
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,39*
2 Tage
122
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,48*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,57*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,88*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.