Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex-Werk Kraft-Seitenschneider 160mm 74 12 160 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-663745
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 12 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773065128
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Knipex-Werk Kraft-Seitenschneider 160mm 74 12 160 SB Form Kraftseitenschneider, Länge 160mm,
Weitere Informationen:
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
160 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
VDE geprüft:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Kabelschneider, Schneidwerkzeug, Standardseitenschneider
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 20,23*
€ 25,64*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 22,35*
€ 28,29*
1
€ 5,46*
ab € 22,05*
€ 30,13*
Lager 5382
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 25,44*
€ 31,79*
1
€ 3,90*
ab € 24,96*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 190,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.