Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Deckel für Kabelrinne RDSRSL 100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel für Kabelrinne RDSRSL 100
Deckel für Kabelrinne RDSRSL 100
Artikel-Nr.:
     5382E-661659
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RDSRSL 100
EAN/GTIN:
     4013339936182
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring
Niedax Deckel für Kabelrinne RDSRSL 100 Deckelbreite 105mm, Materialstärke 3,5mm, Geeignet für Kabelrinne, Länge 3000mm, Befestigungsart Deckelklammer, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Deckelbreite:
105 mm
Materialstärke:
3.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, deckelspannring für kabelleiter, Abdeckplatte, Abdeckung, Deckel, Kabelbahnoberteil, Kabelbühnendeckel, Kabelpritschendeckel, Kabelpritschenoberteil, Kabeltrassendeckel, Kabelträgerdeckel, Kabelträgeroberteil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 88,37334*
€ 107,25334*
Lager 5382
nicht lagernd
3
€ 5,80*
ab € 88,11*
€ 107,46*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 107,46*
€ 127,88
pro Meter
ab 6 Meter
€ 107,01*
€ 127,34
pro Meter
ab 15 Meter
€ 104,33*
€ 124,15
pro Meter
ab 30 Meter
€ 100,34*
€ 119,40
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 88,11*
€ 104,85
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 88,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 322,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.