Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel&John Mess-u.Wandlerfeld eHZ kpl. BH3-1FB KA4603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-660298
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX035025R9999
EAN/GTIN:
     4011617350255
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Striebel&John Mess-u.Wandlerfeld eHZ kpl.

BH3-1FB KA4603 Ausführung eHZ, Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 0, Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 5-polig, Anzahl der Verteilerreihen 0, Breite 250mm, Höhe 1050mm, Breite in Teilungseinheiten 1, Anschlussraum 300mm, Mit Montageplatte, Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit BKE-I, geltende Normen: DIN EN 61439-1/VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2/VDE 0660-600-2, Bemessungsstrom 80 A, Netzsystem TN-S 5-polig, Stecktechnik, Anzahl TSG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, Spannungspfad 3 Sicherungssockel D01/1-polig, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Trennstelle vor dem Wandler für SH-Schalter mit ABB S700, Einzelwandler (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Lastschalter 100 A / 3-polig, Primärverdrahtung 35 qmm, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 1, Platzeinheiten 84, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss

Weitere Informationen:
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anschlussraum:
300 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.011,80*
€ 1.136,64*
Frei Haus
ab € 1.031,10*
€ 1.155,11*
Frei Haus
ab € 1.035,20*
€ 1.165,91*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,80*
€ 1.226,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.110,73*
€ 1.245,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,48*
€ 1.459,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,07*
€ 1.439,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,14*
€ 1.382,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,86*
€ 1.345,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,80*
€ 1.307,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.