Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhner Trennschalter 33 602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-66025
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     33602
EAN/GTIN:
     4021267336028
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
NH-Lasttrenner
Wöhner Trennschalter 33 602 Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 400A, Geeignet für Sicherungseinsätze NH2, Polzahl 3, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Geeignet für Sammelschienenaufbau, Ausführung des Betätigungselements Deckelgriff, Schutzart (IP), frontseitig IP30,

Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, lasttrenner 400a, mechanischer sicherheitsschalter, nh-lasttrenner nh2, Komplettgerät-Lasttrennschalter, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Trenner, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,51*
€ 190,25*
Frei Haus
ab € 167,09*
€ 199,05*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,98*
€ 202,30*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 169,70*
€ 202,31*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 187,65*
€ 221,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.