Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kabelschutzrohr flexibel sw Kabuflex R plus 110


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-658735
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19210110
EAN/GTIN:
     4013960362770
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Fränkische Kabelschutzrohr flexibel sw Kabuflex R plus 110 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyethylen, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Ausführung biegsam, Form außen und innen gewellt, Innendurchmesser 94mm, Außendurchmesser 110mm, Kabuflex R plus ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug.

Ein weiteres Merkmal ist die verbesserte Stabilität, welche durch den erhöhten Materialeinsatz erreicht wird.

Es ist außen gewellt, und hat eine einseitig aufgesteckte transparente Doppelsteckmuffe (sanddicht).

Verwendet wird dieses Kabelschutzrohr als Schutz- oder Leerrohr, für große Druckbeanspruchungen, z.B.

unter Straßen, Plätzen, im Erdreich, usw.

Spezielle Doppelsteckmuffen verbinden die Rohre sanddicht (SD), mit Profildichtring wird eine wasserdichte Verbindung (WD) bis 0,5 bar erreicht.

Das Kabuflex R plus wird mit Einzugsschnur geliefert.

Der Vorteil liegt in der hohen Druckfestigkeit.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen gewellt
Innendurchmesser:
94 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Erdschutzrohr, Kabelschutzsystem, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Kabuflexrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr, Rohr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 65,00*
ab € 3,23*
€ 3,83*
1 Tag
1300
50
€ 45,00*
ab € 3,2398*
€ 3,8398*
Lager 5382
6102
50
€ 5,80*
ab € 3,88*
€ 4,59*
3 Tage
950
50
€ 6,50*
ab € 4,2693*
€ 5,0393*
3 Tage
760
50
€ 69,00*
ab € 6,41*
€ 7,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 229,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.