Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Ethernetkabel Profinet IP20 09457711173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernetkabel Profinet IP20 09457711173
Ethernetkabel Profinet IP20 09457711173
Artikel-Nr.:
     5382E-658447
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457711173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Harting Ethernetkabel Profinet IP20 09457711173 Länge 10m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(4), Mantel-Farbe grün, Knickschutztülle angespritzt, Schleppkettentauglich, Kabelkonstruktion 2x2, AWG-Querschnitt 22, Schutzart (IP) IP20, Für die Verkabelung von industriellen Ethernet Netzwerken (beispielsweise entsprechend PROFINET- Richtlinie), basierend auf RJ45-Steckverbindern, Verdrahtung: Kontakte RJ45 1/2 und 3/6, Betriebstemperaturbereich -40 °C ¿ +70 °C
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Schleppkettentauglich:
Ja
Kabelkonstruktion:
2x2
AWG-Querschnitt:
22
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel grün 10m, patch kabel, patch-kabel 10m, Patchkabel Kupfer Industrie, Schleppkettenkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 61,45941*
€ 69,59941*
1
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 78,33*
1
€ 5,46*
ab € 61,26*
€ 78,35*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 61,83*
€ 79,08*
1
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 79,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.