Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Jalousieaktor Grundgerät JMG 4 T 24V KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-655205
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4930260
EAN/GTIN:
     4003468490853
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Theben Jalousieaktor Grundgerät JMG 4 T 24V KNX Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Busankopplung inklusive, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Anzahl der Eingänge 4, Max.

Anzahl der Jalousieausgänge 4, Funktion Schalten, Stromart DC, Schutzart (IP) IP20, 4-fach Jalousieaktor 24V MIX2, Grundmodul MIX2, erweiterbar auf bis zu 12 Kanäle, zum Steuern von 24V Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen, an ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2, angeschlossen werden, Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden, abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung, die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Aktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich, beliebige Kombinationen von Schalten, Dimmen, Jalousie- und Heizungssteuerung sowie Binäreingängen, manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung), LED Schaltzustandsanzeige Auf und Ab für jeden Kanal, potenzialfreie Kontakte für Auf und Ab pro Kanal, Kopierfunktion für eine schnelle Parametrierung

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busankopplung inklusive:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Funktion Schalten:
Ja
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor knx, jalousieaktor, theben mehrfachsteuerrelais, Aktor, Bussystem, Bussystem-Aktor, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Schaltaktor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,63*
€ 251,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,86*
€ 254,55*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 245,33*
€ 294,39*
Frei Haus
ab € 245,63*
€ 294,40*
Frei Haus
ab € 248,00*
€ 297,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.