Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Lichttechnik LED-Netzgerät 12VDC 0-20W IP20 SLK201220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-655128
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SLK201220
EAN/GTIN:
     4037293405133
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
EVN Lichttechnik LED-Netzgerät 12VDC 0-20W IP20 SLK201220 Ausführung statisch, Art der Dimmung nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 12 ...

12V, Ausgangsleistung 0 ...

20W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Länge 128mm, Breite 50mm, Höhe 15mm, Der kurschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der flachen Bauform auch in beengten Platzverhältnissen montieren, kann aber auch problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die Kennzeichnung MM gegeben ist.

Der Anschlu ss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm², - 1,5mm², geeigent sind.

Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°,C - 45°,C, tc: 75°,C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Art der Dimmung:
nicht dimmbar
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsleistung:
0 W | 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
128 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
15 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Betriebsgeräte, LED Driver, LED-Betriebsgerät, LED-Driver, LED-Trafo, LED-Vorschaltgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,17*
€ 28,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,38*
€ 28,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 28,78*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,52*
€ 30,14*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 22,57*
€ 32,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.