| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-654608 Herst.-Nr.: DALBD250MA EAN/GTIN: 4037293404136 |
| |
|
| | |
| EVN Lichttechnik Netzteil DALI-Basis 100-240V/AC 250mA DALBD250MA Die DALI-Basistation verfügt über 2 BUS-Ausgänge und einen max. Ausgangsstrom von 250mA, wodurch auch größere Leitungswege ohne Probleme realisiert werden können. Natürlich ist die Basisstatin kompatiebel zu allen gängigen DALI-Komponenten. Die Klemm en, sowohl Primär- als auch sekundärseitig, sind für Kabel von 0,5mm², - 1,5mmmm², geeignet. Technische Daten: ta: -20°,C - 50°,C, tc: 75°,C. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Beleuchtungstrafo, Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, beleuchtungstrafo, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,93* | € 171,77* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,88* | € 172,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 149,63* | € 180,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,21* | € 187,92* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 162,92* | € 194,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|