| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-654206 Herst.-Nr.: REK009Y EAN/GTIN: 3599430017452 |
| |
|
| | |
| Elcom Basis-Kit Audio REK009Y Installationstechnik Bus-System, Anzahl der Haustelefone 0, Anzahl der Türlautsprecher 0, Basis-Kit Audio. Audio-Basis-Kit für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Drah-Technik. Elektronikpaket (ohne Türstation, Innenstation) bestehend aus Türelektronik mit Türlautsprecher, Tastenexpander bis 16 Teilnehmer, Bus Strangversorgung mit Relais REG, Sicherheitstrafo REG und Audio-Auskoppler Unterputz. Zum Einbau in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. Weitere Informationen: | | Mit Video: | Nein | Mit Infoschild: | Nein | Installationstechnik: | Bus-System | Anzahl der Haustelefone: | 0 | Anzahl der Türlautsprecher: | 0 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Audio-Kit, Audiokit, Basiskit, Türsprech-Set |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 312,80* | € 374,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,57* | € 380,89* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 322,56* | € 384,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,00* | € 384,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 324,53* | € 386,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|