| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92653031 Herst.-Nr.: REK009Y EAN/GTIN: 3599430017452 |
| |
|
| | |
| Basis-Kit Audio REK009Y Audio Kit Basic 2Draht 1 bis 16 Teilnehmer (BTE-116). Audio-Basis-Kit für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Drah-Technik. Elektronikpaket (ohne Türstation, Innenstation) bestehend aus Türelektronik mit Türlautsprecher, Tastenexpander bis 16 Teilnehmer, Bus Strangversorgung mit Relais REG, Sicherheitstrafo REG und Audio-Auskoppler Unterputz. Zum Einbau in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Farbe der Innenstation: | sonstige | Farbe der Außenstation: | sonstige | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 256 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 150 | Verbindung mit Smartphone möglich: | ja | Internkommunikation: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 313,39* | € 375,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,21* | € 382,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 323,67* | € 387,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,94* | € 402,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 401,40* | € 481,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|