| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-652808 Herst.-Nr.: 288936 EAN/GTIN: 4015082889364 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Sicherungseinsatz 6A, D01 Z-D01/SE-6 Baugröße D01, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsspannung 400V, Farbcode grün, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | grün | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D0-Sicherungseinsatz, Neozed-Sicherungseinsatz, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,29* | € 0,51* | | | | | | | | 12 | | € 5,46* | ab € 0,31834* | € 0,56834* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,32* | € 0,57* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,57* | | | | Lager 5382 | | | | 12 | | € 5,80* | ab € 0,41* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|