| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-651289 Herst.-Nr.: 2CKA001710A4072 EAN/GTIN: 4011395191118 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger Zentralscheibe alpinws Licht-Ton-Rufsysteme 1790-591-914 Geeignet als Zentralplatte, Geeignet für Hilferufschalter Einzel, Geeignet für Hilferuf Einzel, Geeignet für Schwesternrufsystem, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Halogenfrei, Zentralscheibe, alpinweiß, Rufsysteme, Licht-Ton-Rufsysteme, Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Weitere Informationen: | | Geeignet als Zentralplatte: | Ja | Geeignet für Hilferufschalter: | Einzel | Geeignet für Einstellschalter: | Nein | Geeignet für Zugkontakt: | Nein | Busfähig: | Nein | Geeignet für Hilferuf: | Einzel | Geeignet für Schwesternrufsystem: | Ja | Geeignet für Radioübertragung: | Nein | Geeignet für Programmwahlschalter: | Nein | Blindplatte: | Nein | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Halogenfrei: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, ABB, Abdeckplatte, Abdeckung, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Geräteabdeckung, Lichtruf-System |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,13* | € 6,27* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,32* | € 6,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,42* | € 6,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,52* | € 6,81* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,81* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|