| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I534B35 Herst.-Nr.: 2CKA001710A4072 EAN/GTIN: 4011395191118 |
| |
|
| | |
| Klinik Zentralscheibe aws ZP Einz.Ruf Geeignet als Zentralplatte 1790-591-914 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zentralscheibe | Farbe: | alpinweiß | weiß | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Hilferuf: | Einzel | Geeignet für Hilferufschalter: | Einzel | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Geeignet für Steckdose: | Einzel | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,12* | € 6,28* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,31* | € 6,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,51* | € 6,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,54* | € 6,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|