| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5306209 Herst.-Nr.: 1790-591-914 EAN/GTIN: 4011395191118 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Busfähig: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Blindplatte: false, geeignet als Zentralplatte: true, geeignet für Einstellschalter: false, geeignet für Steckdose: Einzel, geeignet für Hilferuf: Einzel, geeignet für Hilferufschalter: Einzel, geeignet für Programmwahlschalter: false, geeignet für Radioübertragung: false, geeignet für Zugkontakt: false, geeignet für Schwesternrufsystem: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1790-591-914 | Ident Code: | 2CKA001710A4072 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,12* | € 6,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,31* | € 6,53* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,51* | € 6,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,54* | € 6,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|