Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devi Dünnbett-Heizmatte 100 W/m,2,5qm 140F0418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-651069
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F0418
EAN/GTIN:
     5703466203095
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Freiflächenheizung
Devi Dünnbett-Heizmatte 100 W/m,2,5qm 140F0418 Anwendung Dünnbettheizung, Anschlussspannung 230V, Anschlussleistung 250 ...

250W, Leistung 100W/m², Heizleiterbelastung 11W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 4000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 2,5m², Länge 5000mm, Breite 500mm, Stärke 3,2mm, Selbstklebend, Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung und geeignetem Fühlerrohr DN10 mit Messing-Fühlerhülse.

Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt.

Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw.

Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.

Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht.

Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m.

Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0 mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 100 W/m², Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Fläche 2,5 m², 0,5 x 5,0 m

Weitere Informationen:
Anwendung:
Dünnbettheizung
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
250 W
Leistung:
100 W/m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Feuchtraumgeeignet:
Ja
Fläche:
2.5 m²
Länge:
5000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
3.2 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenheizung, Fußbodenheizung, Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, flexschlauch dn10, flex schlauch, danfoss heizband, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,21*
€ 257,34*
Frei Haus
ab € 215,77*
€ 258,23*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,85*
€ 277,69*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 237,35*
€ 281,31*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
18055510
ab € 31,14*
Zubehör
Danfoss
140F1114
ab € 6,82*
Zubehör
Danfoss
140F0906
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.