| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-648356 Herst.-Nr.: GMN3690 EAN/GTIN: 4013833871217 |
| |
|
| | |
| Grundig Intermed(WW) Bartschneider Teleskopkamm MT 6340 Ausführung Bartschneider, Einstellbereich 0,5 ... 15mm, Stromversorgung Akku/Netz, Werkstoff der Klinge Edelstahl, Grundfarbe schwarz, Extra scharfer und wartungsfreier Schneidsatz aus Carbon-/Edelstahl, Schnittlänge: 0,5 mm bis 15 mm in 30 Stufen, geeignet zur Pflege des 3-Tage-Bartes, leicht bedienbarer Drehknopf auf der Geräteseite, Schnittbreite: 32 mm, genaue Schnittstufenanzeige und sichere Schnittstufenarretierung während des Betriebes, Schneidsatz hygienisch abwaschbar, ca. 30 Min. kabellose Betriebszeit, 12 Std. Ladezeit, inkl. Zubehör im Lieferumfang: Teleskopkamm, USB Ladekabel, Netzteil und Reinigungsbürste, weltweite Nutzung durch autom. Spannungsanpassung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bartschneider | Einstellbereich: | 0.5 mm | 15 mm | Stromversorgung: | Akku/Netz | Werkstoff der Klinge: | Edelstahl | Grundfarbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, Kohleschicht-Trimmer, bart schneider, Bartschneider-Set, Bartstyling-Set, Bartstylinggerät, Haarschneidegerät, Haarschneider, Schnurrbartschneider |
| | |
| |