Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casafan Deckenventilator lack weiß FLAT 132-III WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-648230
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     5132061
EAN/GTIN:
     4024397365951
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Casafan Deckenventilator lack weiß FLAT 132-III WE Ausführung Deckenventilator, Grundfarbe sonstige, Werkstoff sonstige, Anzahl der Gebläsestufen 3, Flügelraddurchmesser 1320mm, Breite 1320mm, Höhe 203mm, Leistung: 9-65 W, Drehzahl max.

180 U/Min., 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor und Flügel, besonders geeignet für niedrige Räume, da superflache Bauhöhe, Gewicht: 6,2 kg, Gehäuse: Lack weiß, Wendeflügel hellgrau (sichtbar)/Lack weiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenventilator
Grundfarbe:
sonstige
Oszillation:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Flügelraddurchmesser:
1320 mm
Fernbedienung:
Nein
Breite:
1320 mm
Höhe:
203 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,31*
€ 219,03*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 179,50*
€ 219,61*
Frei Haus
ab € 184,56*
€ 225,29*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.