| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28057328 Herst.-Nr.: 5132061 EAN/GTIN: 4024397365951 |
| |
|
| | |
| Deckenventilator lack weiß FLAT 132-III WE Leistung: 9-65 W, Drehzahl max. 180 U/Min., 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor und Flügel, besonders geeignet für niedrige Räume, da superflache Bauhöhe, Gewicht: 6,2 kg, Gehäuse: Lack weiß, Wendeflügel hellgrau (sichtbar)/Lack weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Decke | Werkstoff: | sonstige | Durchmesser Gebläserad: | 1320 mm | Farbe: | sonstige | Breite: | 1320 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,31* | € 219,03* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 179,50* | € 219,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,56* | € 225,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|