Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Verdrahtungsschiene 20mmq 1pol. L=1m 02959.200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-648039
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D222183E
EAN/GTIN:
     4086500054626
Suchbegriffe:
Kammschiene
mersen kammschiene
kammschiene
Mersen Verdrahtungsschiene 20mmq 1pol.

L=1m 02959.200000 Anzahl der Phasen 1, Polzahl 1, Geeignet für Anzahl Geräte 56, Teilungsmaß 18mm, Querschnitt 20mm², Länge 1000mm, Anzahl der Teilungseinheiten 56, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert,

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
20 mm²
Länge:
1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gabelklemmenschiene, Gabelphasenschiene, Gabelstromschiene, Gabelverbindungsschiene, Gabelverdrahtungsbrücke, Gabelverdrahtungsschiene, Gabelverschienungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.