| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-647387 Herst.-Nr.: 41312 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Icotek Kabeldurchführungstülle D=12-13mm KT 12 sw Ausführung offen, Dichtbereich 12 ... 13mm, Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Dichtbereich: | 12 mm | 13 mm | Halogenfrei: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,11* | € 14,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,54* | € 15,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 10,8354* | € 15,5454* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,95* | € 17,14* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 14,02* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,402* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|