| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-646605 Herst.-Nr.: REU944Y EAN/GTIN: 3599430017360 |
| |
|
| | |
| Elcom Ruftaster-Aufsatz 4/1 ONE/MODESTA REU944Y Mit Namensschild, Werkstoff Kunststoff, Montageart Unterputz, Einbautiefe 6,7mm, Ruftaster Aufsatz 4/1 mit Namensschildeinlage ONE/MODESTA Weitere Informationen: | | Mit Namensschild: | Ja | Mit Beleuchtung: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Unterputz | Einbautiefe: | 6.7 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klingeldrücker, Klingeltaster, MODESTA, ONE, Ruftaster, Tasterabdeckung, Tasteraufsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,90* | € 19,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,12* | € 19,95* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 14,32* | € 20,24* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,33* | € 20,25* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,09* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|