| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-42653009 Herst.-Nr.: REU944Y EAN/GTIN: 3599430017360 |
| |
|
| | |
| Ruftaster-Aufsatz 4/1 ONE/MODESTA REU944Y Ruftaster Aufsatz 4/1 mit Namensschildeinlage ONE/MODESTA Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Mit Namensschild: | ja | Mit Beleuchtung: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Unterputz | Farbe: | sonstige | Einbautiefe: | 6,7 mm | Länge: | 75,5 mm | Breite: | 75,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,91* | € 19,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,14* | € 20,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,35* | € 20,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,04* | € 22,57* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,64* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|