Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H05V-U 0,5 gr Ri.100 Aderltg eindräht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-6463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05V-U 0,5 gr Eca Ri100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-U
h05v-u 0,5mm²
h05v-u
h05v-u grau
Verschiedene-Diverse H05V-U 0,5 gr Ri.100 Aderltg eindrähtig Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe grau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

2,02mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0281.

In trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.

In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns.

Nicht zulässig für unmittelbare Verlegung unter Putz.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
2.02 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aderleitung, Einzelader, Leitung, PVC-Aderleitung, PVC-Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,191*
€ 0,227
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,186*
€ 0,221
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,174*
€ 0,207
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,169*
€ 0,201
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,164*
€ 0,195
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,132*
€ 0,157
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.