Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-644679 Herst.-Nr.: 7407663 EAN/GTIN: 4012195450771 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Geräteträger m. CEE16, 175x75x128 GT2 CEE16 Steckdosenkombination 1-fach, Anzahl der Anschlussleitungen 0, Ausführung der Steckdosen sonstige, Geräteträger mit einer CEE-Steckverbindung 16 A zum Einbau in Geräteeinsätze und Kassetten der Nenngröße 2, 4, 6 und R7. Geräteträger inklusive Schutzgehäuse und Zugentlastung. Die benötigte Mindesteinbautiefe beträgt 190 mm zur Montage, 160 mm im Betrieb bei Verwendung eines Winkelsteckers. Weitere Informationen: | | Steckdosenkombination: | 1-fach | Anzahl der Anschlussleitungen: | 0 | Steckverbindersystem systemgebunden: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätebecher, Metallbecher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,49* | € 127,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 103,66* | € 130,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 108,15* | € 135,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,76* | € 135,92* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 113,77* | € 142,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|