Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hückmann Akku 250mAh, 1,2V 110558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-643600
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     110558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Hückmann Akku 250mAh, 1,2V 110558 Größenbezeichnung Mignon, Anzahl der Zellen 1, Ausführung Nickel-Metall-Hydrid, Nennspannung 1,2V, Kapazität 250mAh, Sonstige Bezeichnung AA, Höhe inkl.

Pole 167mm, Durchmesser 145mm, Gewicht 7g, GP Akku 1/3 AA, GP25AAH, Zellentyp: Industrie Standard

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
250 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
167 mm
Durchmesser:
145 mm
Gewicht:
7 g
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 1,02*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,03*
€ 1,61*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,18*
€ 1,82*
Lager 5382
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,51*
€ 2,30*
1 Tag
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.