Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-642747 Herst.-Nr.: 7407669 EAN/GTIN: 4012195450832 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Geräteträger CEE16 und CEE32 GT3 CEE Steckdosenkombination 2-fach, Anzahl der Anschlussleitungen 0, Ausführung der Steckdosen sonstige, Geräteträger für den Einbau einer CEE-Steckverbindung 16 A oder 32 A zum Einbau in Geräteeinsätze und Kassetten der Nenngröße 9, R7 und R9. Geräteträger inklusive Schutzgehäuse und Zugentlastung. Die benötigte Mindesteinbautiefe beträgt 190 mm zur Montage. Weitere Informationen: | | Steckdosenkombination: | 2-fach | Anzahl der Anschlussleitungen: | 0 | Steckverbindersystem systemgebunden: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätebecher, Metallbecher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,43* | € 86,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,06* | € 88,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,45* | € 89,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,56* | € 90,93* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 75,61* | € 96,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|