Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Schnellverbinder Vario 6-10mm, Cu 249 6-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-642605
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5311417
EAN/GTIN:
     4012195816591
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Blitzschutz Kreuzverbinder
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
OBO Bettermann Vertr Schnellverbinder Vario 6-10mm, Cu 249 6-10 CU Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme, Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10, Werkstoff Kupfer, Art der Befestigungsschrauben Sechskantschraube, Schnellverbinder - Für T-, Kreuz- und Parallel-Verbindungen - Schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl - Entspricht den Anforderungen nach DIN VDE 0185-305-3 Passung: RD 6-8 / 8-10 Werkstoff: Kupfer Cu Gewicht: 14,54 kg/100 St.

Typ: 249 6-10 CU Art.-Nr.: 5311417

Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Mehrzweckverbindungsklemme
Geeignet für Verbindung:
Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Werkstoff:
Kupfer
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stoßstellenverbinder, Rundleiter, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Blitzschutz, Blitzschutzverbinder, Endklemme, Endstück, Klemmverbinder, Kreuzverbinder, Muffenverbinder, Parallelverbinder, Rundleiterverbinder, Schraubverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,3395*
€ 10,6595*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,48125*
€ 10,82125*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 17,0374*
€ 20,7174*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,2796*
€ 25,6996*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 45,74*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.287,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.