Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-642024 Herst.-Nr.: 2029952 EAN/GTIN: 4012195445630 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Winkelstutzen lichtgrau, PG21, PA 107 W PG21 PA Bauform mit Gewinde, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Gewindemaß PG 21, Einsatztemperatur -40 ... 90°C, Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430. Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden Weitere Informationen: | | Bauform: | mit Gewinde | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Gewindemaß PG: | 21 | Einsatztemperatur: | -40 °C | 90 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkelverschraubung, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, Befestigungswinkel, Schlauchbefestigungswinkel, Verschraubungshalter, Verschraubungswinkel, Winkelstutzen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,384* | € 13,654* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 11,4237* | € 13,7037* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,5339* | € 13,8139* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,861* | € 14,151* | | | | Lager 5382 | | | | 25 | | € 5,80* | ab € 12,50* | € 14,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 364,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|