Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-641387 Herst.-Nr.: 6290124 EAN/GTIN: 4012195161707 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Bodenplatte RAL 9006 ISSBP70140WA Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe sonstige, RAL-Nummer 9006, Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand um die Installationssäule und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Weitere Informationen: | | Einstellbar: | Nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Nein | Oberfläche: | bandverzinkt und beschichtet | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 9006 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,38* | € 38,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,41* | € 38,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,77* | € 40,27* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,23* | € 41,05* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 32,70* | € 42,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|