| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-641136 Herst.-Nr.: 6820204 EAN/GTIN: 4015609190492 |
| |
|
| | |
| Walther Werke Steckdosenkombination 6820204 CEE-Steckdose - 16 A 2x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A ohne, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung LS-Schalter, FI-Schutzschalter FI mit IFN 0,03 A (Standard), Anzahl der Leitungsschutzschalter 5, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen), Art des Netzanschlusses M40, Handhabung Wandmontage, Schutzart (IP) IP44, Farbe grau, Höhe 404mm, Breite 290mm, Tiefe 171mm, Kunststoff Steckdosenkombination zur Wandmontage bestehend aus dem Gehäuse 682, Material PC/ABS, 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3-pol. 16A C, 3 Leitungsschutzschalter (MCB) 1-pol. 16A C, 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-pol. 40/0,03A, 1 Klemmsatz K25 10-pol. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: | 0 | Absicherung: | LS-Schalter | FI-Schutzschalter: | Fl mit lFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen) | Art des Netzanschlusses: | M40 | Handhabung: | Wandmontage | Schutzart (IP): | IP44 | Militärausführung: | Nein | Farbe: | grau | Höhe: | 404 ml | Breite: | 290 ml | Tiefe: | 171 ml | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination, walther steckdosen-kombination, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenkombi, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 406,39* | € 462,76* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 407,76* | € 463,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 411,69* | € 467,18* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 435,73* | € 492,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 453,14* | € 512,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|