Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination 6820204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination 6820204
Steckdosenkombination 6820204
Artikel-Nr.:
     3517A-51152240
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6820204
EAN/GTIN:
     4015609190492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44

Steckdosenkombination 6820204

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:
3 Vorprägungen oben und unten M40/M50
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 40A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination, walther steckdosen-kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 404,73*
€ 466,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 404,67*
€ 467,39*
Frei Haus
ab € 410,76*
€ 471,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 434,69*
€ 497,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 450,76*
€ 517,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,83*
€ 555,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,56*
€ 551,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,13*
€ 529,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,91*
€ 515,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,73*
€ 481,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.