Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Schuko Verlängerungsltg. 25m H07RN-F 3G2,5 3910030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-640644
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100302250013
EAN/GTIN:
     4015609713073
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Walther Werke Schuko Verlängerungsltg.

25m H07RN-F 3G2,5 39100302250013 Anschluss 1 SCHUKO-Stecker, gerade, Anschluss 2 SCHUKO-Kupplung, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 3, Leiter-Nennquerschnitt 250mm², Länge 25m, Mantel-Material Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ...

60°C, Nennspannung 250V, Mantel-Farbe schwarz, Schutzleiter, Ölbeständig nach EN 60811-404, Außendurchmesser ca.

4mm,

Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
250 mm²
Länge:
25 m
Mantel-Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C | 60 °C
Nennspannung:
250 V
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
Nein
Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,51*
€ 104,59*
€ 5,46*
ab € 83,93*
€ 105,17*
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 108,78*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 87,49*
€ 108,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,67*
€ 113,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.