Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Steckdosenleiste 4xSchuko 6500004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-639622
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6500004
EAN/GTIN:
     4015609214129
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Walther Werke Steckdosenleiste 4xSchuko 6500004 CEE-Steckdose - 16 A ohne, CEE-Steckdose - 32 A ohne, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung ohne, FI-Schutzschalter ohne, Anzahl der Leitungsschutzschalter 0, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung), Art des Netzanschlusses M20, Handhabung tragbar, Schutzart (IP) IP44, Farbe grau, Höhe 86mm, Breite 446mm, Tiefe 115mm,
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
M20
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Höhe:
86 ml
Breite:
446 ml
Tiefe:
115 ml
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination ip44, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosen-kombination tragbar, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,92*
€ 210,57*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 176,64*
€ 211,13*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,66*
€ 215,76*
Frei Haus
ab € 180,42*
€ 216,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,10*
€ 217,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.