Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H07Z-K 10 hbl Ri.100 Aderltg halogenf


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-6371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07Z-K 10 hbl Eca R.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
h07z-k 1 x 10 mm
h07z-k
Verschiedene-Diverse H07Z-K 10 hbl Ri.100 Aderltg halogenfrei Leiter-Nennquerschnitt 10mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Farbe hellblau, Außendurchmesser ca.

6,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
Polyolefin
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
hellblau
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aderleitung, Einzelader, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.