Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atek CO-Gasmelder CO-250 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
m-e CO-250 F Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
m-e CO-250 F Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     5382E-635798
Hersteller:
     Atek
Herst.-Nr.:
     CO-250F
EAN/GTIN:
     4260070560217
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
protector gasmelder
Atek CO-Gasmelder CO-250 F Erfasst Kohlenmonoxid (CO), Erfasst erstickendes Gas, Erfasst brennbares Gas, Erfasst giftiges Gas, Montageart Aufbau, Meldeart optisch/akustisch, Farbe weiß, Höhe 40mm, Durchmesser 118mm, Spannungsart zur Betätigung DC, CO-Melder werden benötigt bei der Verwendung von z.

B.

Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz- oder Kachelofen und Anbaugarage.

Dieses lebensrettende Gerät ist geprüft nach der strengen, aktuellen Norm EN 50291:2001.

Wir empfehlen, pro Schlafraum einen CO-Melder zu verwenden.

Alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft, 85db lauter Alarmton und rotes Blinklicht, blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der CO-Konzentration, automatische Selbsttest-Funktion, permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit, hochwertiger FIAGARO-Sensor: Lebensdauer bis zu 7 Jahren, ein notwendiger Austausch des Gerätes wird im Display angzeigt, Batterielebensdauer bis zu (Alkaline), Batteriekontrolle , warnt bei schwacher Batterie

Weitere Informationen:
Erfasst Ammoniak:
Nein
Erfasst Butan:
Nein
Erfasst Erdgas:
Nein
Erfasst Kohlendioxid:
Nein
Erfasst Kohlenmonoxid:
Ja
Erfasst Methan:
Nein
Erfasst Narkosegas:
Nein
Erfasst Propan:
Nein
Erfasst Reizgas:
Nein
Erfasst sonstige Gasart:
Nein
Stickendes Gas:
Ja
Explosives Gas:
Nein
Brennbares Gas:
Ja
Giftiges Gas:
Ja
Reizendes Gas:
Nein
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
118 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Detektor, Gasdetektor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 22,57*
€ 30,48*
€ 5,46*
ab € 24,84*
€ 33,45*
€ 4,00*
ab € 24,11*
€ 33,45*
4 Tage
19
€ 6,45*
ab € 26,02*
€ 35,06*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 37,20*
€ 49,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.