Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39973933 Herst.-Nr.: CO-250F EAN/GTIN: 4260070560217 |
| |
|
| | |
| CO-Gasmelder CO-250 F CO-Melder werden benötigt bei der Verwendung von z. B. Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz- oder Kachelofen und Anbaugarage. Dieses lebensrettende Gerät ist geprüft nach der strengen, aktuellen Norm EN 50291:2001. Wir empfehlen, pro Schlafraum einen CO-Melder zu verwenden. Alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft, 85db lauter Alarmton und rotes Blinklicht, blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der CO-Konzentration, automatische Selbsttest-Funktion, permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit, hochwertiger FIAGARO-Sensor: Lebensdauer bis zu 7 Jahren, ein notwendiger Austausch des Gerätes wird im Display angzeigt, Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre (Alkaline), Batteriekontrolle , warnt bei schwacher Batterie Weitere Informationen: | | Erfasst Ammoniak (NH3): | nein | Erfasst Butan (C4H10): | nein | Erfasst Erdgas: | nein | Erfasst Kohlendioxid (CO2): | nein | Erfasst Kohlenmonoxid (CO): | ja | Erfasst Methan (CH4): | nein | Erfasst Narkosegas: | nein | Erfasst Propan (C3H8): | nein | Erfasst Reizgas: | nein | Erfasst sonstige Gasart: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Detektor, Gasdetektor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 22,49* | € 30,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,82* | € 33,55* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,20* | € 33,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 26,12* | € 35,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,77* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|