| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-632925 Herst.-Nr.: 178855 EAN/GTIN: 4015081741847 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Ausbausatz 2-reihig 24TE Hohlw. KLV-F2HWP-4PR Montageart Hohlwand, Anzahl der Reihen 2, Breite in Teilungseinheiten 24, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, DIN-Schiene, Farbe weiß, Weitere Informationen: | | Montageart: | Hohlwand | Anzahl der Reihen: | 2 | Breite in Teilungseinheiten: | 24 | EF009212: | mit Ausschnitt | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | DIN-Schiene: | Ja | Mit Montageplatte: | Nein | Anbaumöglichkeit: | Nein | EMV-Ausführung: | Nein | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo eaton, klingeltrafo, unterputzverteiler 2 reihig, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,69* | € 73,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,78* | € 73,78* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 58,85* | € 74,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,86* | € 74,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,71* | € 81,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 58,85* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|