| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-632832 Herst.-Nr.: 178871 EAN/GTIN: 4015081742004 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Interieur 2-reihig 24TE Hohlw. KLV-2HWP-4PR Anzahl der DIN-Schienen 2, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene 24, Art der Abdeckung mit Ausschnitt, Mit N-PE-Klemmen, Mit Abdeckung, Weitere Informationen: | | Anzahl der DIN-Schienen: | 2 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 24 | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Mit N-PE-Klemmen: | Ja | Mit Abdeckung: | Ja | Montageplatte: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo, unterputzverteiler 2 reihig, Anbaufeld, Einbau-Verteiler, Einbaugerätefeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Reiheneinbaugerätefeld, Sicherungsfeld, Tragschienen-Baugruppe, Verteilerbaugruppe, Verteilerfeld |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,15* | € 47,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,33* | € 47,98* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 36,93* | € 48,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,00* | € 48,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,14* | € 52,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|