Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Installation) CU-Schiene 12x5 B=850mm ZSDSA12X5/CU/1P/B3/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-632280
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     256704
EAN/GTIN:
     4015082567040
Suchbegriffe:
Kupferschiene
kupferschiene 12x5 mm
eaton kupferschiene
kupferschiene 750 mm
Eaton (Installation) CU-Schiene 12x5 B=850mm ZSDSA12X5/CU/1P/B3/2 Bemessungsstrom In 0A, Ausführung flach, Länge 750mm, Breite 12mm, Höhe 5mm, Kupfer-Schiene 12x5 Breite 3 mit 2 Prägungen
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
0 A
Ausführung:
flach
Verzinnt:
Nein
Länge:
750 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Stromschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,84*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,88*
€ 11,25*
€ 5,46*
ab € 7,89*
€ 11,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 11,70*
€ 3,90*
ab € 8,95*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.