| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-632202 Herst.-Nr.: 5454356 EAN/GTIN: 3760054543560 |
| |
|
| | |
| Grothe Energiesparmodul Nacht UP f.Uhr Leistung 2000W MEP2000E Funktion elektronisch, Montageart Unterputz, Einbautiefe 15mm, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 0, Steuerspannung 1 230 ... 250V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ... 50Hz, Bemessungsschaltstrom 2,2A, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 1,1A, Rückfallverzögerung 0,03 ... 240min, Taster Glimmlampenstrom 20mA, Schaltungsart 3-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung ohne, Nachschaltung ohne, Versorgungsspannung 230 ... 230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 500W, Max. Leuchtstofflampenlast 250VA, Energiesparmodul Nacht UP, Ansteuerung über Uhr, Schaltet in der Nacht ab, Leistung 2000W, Einbau in Abzweigdose, 48 x 32 x 20mm Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch | Montageart: | Unterputz | Einbautiefe: | 15 mm | Anzahl der Schließer: | 1 | Anzahl der Öffner: | 0 | Anzahl der Wechsler: | 0 | Steuerspannung 1: | 230 V | 250 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 2.2 A | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 1.1 A | Rückfallverzögerung: | 0.03 min | 240 min | Taster Glimmlampenstrom: | 20 mA | Schaltungsart: | 3-Leiter-Schaltung | Ausschaltvorwarnung: | ohne | Stromstoßfunktion wählbar: | Nein | Nachschaltung: | ohne | Versorgungsspannung: | 230 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Max. Glühlampenlast: | 500 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 250 VA | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaumodul, Gebäudeautomation, Mikromodule, Relais, TLZ, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Unterputzdose, YOKIS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,78* | € 64,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,94* | € 64,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,00* | € 66,00* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 53,47* | € 69,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,50* | € 73,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|