| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-631924 Herst.-Nr.: 178934 EAN/GTIN: 4015081742516 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Abschottung 3-reihig vertikal VS3-KLV Höhe 505,5mm, Breite 1,5mm, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche grundiert, Abschottung vertikal, 3-reihige Kleinverteiler-Unterputz (Hohlwand) Weitere Informationen: | | Höhe: | 505.5 mm | Breite: | 1.5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | grundiert | Für Verbinderaussparungen: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schottwand, unterputzverteiler eaton, Abdeckung, Abschottung, Ersatzteil, F&G, Hohlwand, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Isoliert, Kleinverteiler, Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,91* | € 5,87* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,92* | € 5,88* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,34* | € 6,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,35* | € 6,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,43* | € 6,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|