| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-626505 Herst.-Nr.: 054522641030 EAN/GTIN: 4017254159220 |
| |
|
| | |
| Eberle Controls Zeitrelais SBM-2/17,5mm Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert, Funktion einschaltwischend, Funktion Impulsformend, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,1 ... 360000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1, Breite 22,5mm, Höhe 90mm, Tiefe 63,5mm, Analoges Multifunktionsrelais aus der Typenreihe SB-Line. 10 Funktionen, die Einstellung der Funktions- und Zeitbereichsauswahl erfolgt frontseitig durch rastbare Drehschalter. Die Anzeigen für den Zeitablauf, Schaltzustand und Betriebsspannung ermöglichen eine ständige Kontrolle über den Funktionszustand. Zulassungen: UL und CSA Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Funktion ansprechverzögert: | Ja | Funktion rückfallverzögert: | Ja | Funktion einschaltwischend: | Ja | Funktion ausschaltwischend: | Nein | Funktion Stern/Dreieck: | Nein | Funktion Impulsformend: | Ja | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | Ja | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | Ja | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: | Nein | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: | Nein | Mit Stecksockel: | Nein | Fernbedienung möglich: | Nein | Nur für Fernbedienung geeignet: | Nein | Aufsteckbar auf Schütz: | Nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Zeitbereich: | 0.1 s | 360000 s | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: | 1 | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: | Nein | Mit Halbleiterausgang: | Nein | Breite: | 22.5 mm | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 63.5 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, eberle nachlaufrelais, industrierelais, zeitrelais 0,1s, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,25* | € 69,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,34* | € 69,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,36* | € 70,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,83* | € 72,04* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 58,77* | € 72,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|