Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-62180 Herst.-Nr.: 09500029 EAN/GTIN: 4014712064553 |
| |
|
| | |
| Doepke Lichtsensor LF1, Lichtsensor Ausführung Lichtsensor, SI-Lichtsensor, extern, 2-Draht Technik, max. Leitungslänge: 100 m bei 0.6 mm, Wandmontage, IP 44, Maße: 40 x 83 x 43 (B x H x T in mm) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lichtsensor | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, netztrafo, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Lichtregelsystemkomponente, Lichtsteuerung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,65* | € 59,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,43* | € 59,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,64* | € 60,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,88* | € 61,22* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 50,84* | € 64,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|